SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP30-F02E

Precisieregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ARP30-F02E
Rubix:05299116
SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP30-F02E

Technische samenvatting

Typedirect bediende precisiedrukregelaar (modulaire serie arp30)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL ARP30-F02E


De ARP is een modulaire, direct bediende precisieregelaar. Met een vergrendelende instelknop kan de druk worden ingesteld en vervolgens worden vergrendeld om te voorkomen dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. De ARP20/30/40 serie heeft een terugstroomfunctie die de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel afvoert. Speciale toepassingen zijn (10-) cleanroom conform, (20-)koper- en fluorvrij en (21-) cleanroom conform, koper-, fluor- en siliconenvrij.
•Luchtverbruik met 80% verminderd ten opzichte van het bestaande product (ARP3000).
•Maakt nauwkeurige regeling van de luchtdruk mogelijk.
•Standaard terugstroomfunctie (ARP20K/30K/40K).
•Standaard digitale drukschakelaars.
•Compatibel met de nieuwe AC spacers.

Maat: 30
Terugstroomfunctie: Geen
Draad: F (G)
Poortmaat: 02 (1/4)
Toebehoren: E (Vierkante ingebouwde manometer met limietindicator)
Specificaties: instelbereik 0.005 tot 0.4MPa
Druk-eenheid: Naamplaat & Manometer in imperiale eenheden

Sterke punten

Direct bediende precisiedrukregelaar
3 types ingestelde druk geven meer vrijheid bij het ontwerpen van een circuit
Terugstroomfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedirect bediende precisiedrukregelaar (modulaire serie arp30)
Materiaalaluminium drukgegoten (behuizing); polyacetaal (kap); messing, hnbr, nbr (klepassemblage); polyacetaal, nbr (klepgeleiderassemblage); hnbr, roestvrij staal, messing (membraanassemblage)
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Debiet60 l/h
Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk7 bar
€ 66,64 excl. BTW
/ stuk
€ 80,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen