FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-3/8-D-MIDI 162791
Luchtverdeler FRM-H-3/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRM-H-3/8-D-MIDI
Rubix:05108725
Fabrikant:162791
EAN:4052568072537

Documenten
Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-3/8-D-MIDI 162791
Aftakkingsmodule FRM-H-3/8-D-MIDI luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0,2 - 16 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=4900 l/min, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte gassen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 881 g |
| Type | aftakmodule frm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,89 excl. BTW
/ stuk
€ 118,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen