FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4-Y 529556
Luchtverdeler MS4-FRM-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-FRM-1/4-Y
Rubix:05120430
Fabrikant:529556
EAN:4052568164003

Documenten
Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS4-FRM-1/4-Y 529556
Aftakkingsmodule MS4-FRM-1/4-Y met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van links naar rechts. Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0 - 12 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=4600 l/min, normaal nominaal debiet uitgang naar boven=1500 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 175x54x75 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Type | ms4-frm aftakmodule |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,96 excl. BTW
/ stuk
€ 143,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden