FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/4-Y 529858

Luchtverdeler MS6-FRM-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-FRM-1/4-Y
Rubix:05120754
Fabrikant:529858
EAN:4052568164386
FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/4-Y 529858

Technische samenvatting

Typems6-frm aftakkende module
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/4-Y 529858


Aftakkingsmodule MS6-FRM-1/4-Y met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van links naar rechts. Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0 - 12 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=4200 l/min, normaal nominaal debiet uitgang naar boven=6000 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht856,4 g
Typems6-frm aftakkende module
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84219990
€ 137,47 excl. BTW
/ stuk
€ 166,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen