FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-Y-D-MINI 542184

Aftakkingsmode FRM-Y-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRM-Y-D-MINI
Rubix:05132038
Fabrikant:542184
EAN:4052568179922
FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-Y-D-MINI 542184

Technische samenvatting

Typeaftakmodule frm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-Y-D-MINI 542184


Aftakkingsmodule FRM-Y-D-MINI luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0 - 12 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=3300 l/min, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte gassen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht376,4 g
Typeaftakmodule frm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84219990
275,47 excl. BTW
/ stuk
333,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen