Referenties
Parker:E341L01
Rubix:A0134937
Fabrikant:E341L01

Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL E341-L-01
De L Series of Heavy Duty Poppet valves bevat vele productoplossingen voor Valve Actuation in de procesindustrie. Dit assortiment levert een ongeëvenaarde hoge doorstroomprestatie, tot 1400 l/min. Het poppet-ontwerp en de materialen maken dit product uiterst betrouwbaar, zowel voor toepassingen met lage als hoge frequentie, waardoor het de beste keuze is voor kritische procesregeltoepassingen. De modulariteit van deze productoplossing in combinatie met ons ATEX coils program kan de totale eigendomskosten optimaliseren en biedt hoge betrouwbaarheid, extreme flexibiliteit en optimale concurrentiekracht.
Sterke punten
•SIL goedgekeurd door een derde partij
Modulariteit van coils
Multi-goedgekeurde coils inclusief Ate
Modulariteit van coils
Multi-goedgekeurde coils inclusief Ate
Toepassingen
Farmaceutische industrie;Chemische productie;Raffinaderijen;Voedsel- en drankenproductie, opslag;Productie en behandeling van lucht en gassen;Klepactuering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | zwaar uitgevoerde schotklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Drukbereik | 1/10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 615,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 744,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
