SMC 5 POORT VENTIEL SQ1141NR-5LO1-C6-M-Q

SQ1000 serie 5/2 en 5/3 elektrische verdeler

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SQ1141NR-5LO1-C6-M-Q
Rubix:05293985
SMC 5 POORT VENTIEL SQ1141NR-5LO1-C6-M-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SQ1141NR-5LO1-C6-M-Q


De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
SQ1*4*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug Lead Type (New Product)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 58,90 excl. BTW
/ stuk
€ 71,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen