Referenties
Osram:4050300591421
Rubix:3499100119
EAN:4050300591421

Documenten
Productdetails : OSRAM TL-BUIS LUMILUX T5 28W T528840HE
Lumilux T5 He 28/840 met beschermhoes (L)1149 mm x (Dia)16 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 28 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 337,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
