• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Verlichting
    Gloeilamp
    (U) OSRAM 64425S 20W 12V G4 HALOSTAR

    (U) OSRAM 64425S 20W 12V G4 HALOSTAR

    Lamp 64425S 20W

    Zie technische informatie
    Referenties
    Osram:1022692
    Rubix:32364614
    brand logo

    Productdetails : (U) OSRAM 64425S 20W 12V G4 HALOSTAR


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,11 excl. BTW
    / stuk
    € 6,18 incl. BTW
    • Niet meer leverbaar

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    L1-BEB 24V 7W BA15D LAMPBAILEY LED 143115 A60 E27 12-60V AC/DORBITEC LAMP B3524 5 W BA15D 16X35 24VACBAILEY GLOEILAMP STANDAARD 60W 24V E27 DIA 60X108 G27024060FOSRAM TL-BUIS LUMILUX T5 28W T528840HEBAILEY TRUELIGHT TC-L 55W 955 5500K 37X535MM 140004SIEMENS GLOEILAMP 5W 24V BA15 8WD4328-1XXABB VANLIEN AQL03A/1/ZT/LED OPB.NOOD. 7131055 NOOD VERL.ARM.FAMOSTAR 392501 FAMO PRO VPA-1 NOODVERLICHTINGSARMATUUR(U) PHILIPS HALOGEENSPOT 50W 12V 25 B15D HL 56X57MM 6439FACOM LOOPLAMP FLUO 230 V 777B.230FMILWAUKEE ZAKLAMP ALKALINE ML-LEDBOSCH ACCU LAMP GLI 18V-300 BODYMILWAUKEE HOOFDLAMP OPLAADBAAR REFLECT. USB L4 HL-VIS-301MILWAUKEE STAAFLAMP M18 IL-0
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap