• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Verlichting
    Gloeilamp
    L1-BEB 24V 7W BA15D LAMP

    L1-BEB 24V 7W BA15D LAMP

    Gloeilamp Schneider Electric

    Zie technische informatie
    Referenties
    Schneider Electric:DL1BEB
    Rubix:3499010725
    EAN:3389110847826
    brand logo

    Productdetails : L1-BEB 24V 7W BA15D LAMP


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 45,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 55,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    OSRAM TL-BUIS LUMILUX T5 28W T528840HEABB VANLIEN AQL03A/1/ZT/LED OPB.NOOD. 7131055 NOOD VERL.ARM.BAILEY GLOEILAMP STANDAARD 60W 24V E27 DIA 60X108 G27024060FBAILEY LED 143115 A60 E27 12-60V AC/DORBITEC LAMP B3524 5 W BA15D 16X35 24VACFAMOSTAR 392501 FAMO PRO VPA-1 NOODVERLICHTINGSARMATUURSIEMENS GLOEILAMP 5W 24V BA15 8WD4328-1XXBAILEY TRUELIGHT TC-L 55W 955 5500K 37X535MM 140004(U) OSRAM 64425S 20W 12V G4 HALOSTAR(U) PHILIPS HALOGEENSPOT 50W 12V 25 B15D HL 56X57MM 6439ROEBUCK HERLAADBARE LED INSPECTIELAMP 200LM IP54 887716PETZL HOOFDLAMP PIXA RMILWAUKEE ZAKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 FL2000-301MILWAUKEE USB OPLAADBARE WERKLAMP L4 PWL-301BAILEY LAMP T6,8 WIT 24-28VDC LT4401D28W
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap