SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA41-04F-C

LVA, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkelvoudig type

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LVA41-04F-C
Rubix:A0724648
Fabrikant:LVA41-04F-C
SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA41-04F-C

Technische samenvatting

Typelva, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkel type
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA41-04F-C


Hoogzuivere klep voor chemische vloeistoffen, luchtbediend Toepasselijke vloeistof: chemische vloeistoffen (aceton, isopropylalcohol, zwavelzuur, gedeïoniseerd water...)Hoge doorstroomsnelheden tot 113 l/min. Diameter opening: 2 tot 22 mm Aansluitmaat: 1/8 tot 1 Materiaal behuizing: PFA, roestvrij staal of PPS Opties: Met doorstroomsnelheidsregeling, met indicator, met bypass, bestand tegen hoge tegendruk (0,5 MPa), type met lage waterslag, onderdelen van de behuizing die in contact komen met vloeistof zijn gelijkwaardig aan EP-kwaliteit.

Sterke punten

Chemische klep met hoge zuiverheid, enkelvoudig type. Schroefdraadpoorten, luchtbediend type. Werkdruk: 0,3 ~ 0,5 MPa. Vloeistoftemperatuur: 0 tot 100 °C. Poortmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelva, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkel type
Aantal poorten2
€ 338,66 excl. BTW
/ stuk
€ 409,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen