SMC 3/2 VENTIEL VO317E-5DZ-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT300

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VO317E-5DZ-Q
Rubix:05277204
EAN:3618036567137
SMC 3/2 VENTIEL VO317E-5DZ-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VO317E-5DZ-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,52 excl. BTW
/ stuk
76,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen