MAKITA BRAD TACKER 16GA LXT 18V DBN601ZJ
LXT 18 V Brad tacker 16Ga
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:DBN601ZJ
Rubix:A0840133
Fabrikant:DBN601ZJ
EAN:0197050008039

Documenten
Productdetails : MAKITA BRAD TACKER 16GA LXT 18V DBN601ZJ
Sterke afwerktacker voor brads van 19 mm tot 64 mm. Hoge werksnelheid dankzij een schietcapaciteit van meer dan 3 brads per seconde. Bijzonder licht in gewicht, weegt slechts 2,6 kilogram (zonder accu). Uitgerust met een keuzesysteem voor enkelvoudig of continu schieten. Uiterst geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen, architraven, lijsten en glaslatten. Eventuele vastgelopen brads zijn makkelijk, zonder gereedschap te verwijderen. Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel. Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste 6-9 brads en voorkomt zo schade aan het werkstuk. Voorzien van LED-verlichting voor beter zicht op het werkstuk. Schiet tot 2750 brads met een volle 5,0 Ah (BL1850B) accu. Magazijn voor 110 brads, voorzien van venster voor controle Brad voorraad. Door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Accu beveiliging tegen diepontlading en oververhitting. Onderhoud: Controleer en reinig regelmatig de bewegende delen om vuil- en stofophoping te voorkomen. Verwijder vuil met perslucht of een droge doek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 64 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Geluidsniveau | 83 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,15 excl. BTW
/ stuk
€ 580,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
