Referenties
Yokota:YHR-33L
Rubix:25043612
EAN:8717981119028



Documenten
Productdetails : YOKOTA HOG RINGER VERLENGDE NEUS YHR-33L
De Yokota hog ringers worden gebruikt voor de montage van autostoelen, stoelen, bedden, hekwerken, enz. Dit gereedschap wordt gebruikt om het kussenmateriaal of het leermateriaal met hog rings op het stoelframe te bevestigen. Versie met lange neus.
Hog Ringer PT 1/4 inch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 8 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Luchtverbruik | 0,8 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.965,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.378,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
