MAKITA CONSTRUCTIE TACKER D-KOP LXT 18V DBN900ZK
LXT 18 V Constructie tacker D-kop
Zie technische informatieReferenties
Makita:DBN900ZK
Rubix:A0775017
Fabrikant:DBN900ZK
EAN:0197050005700

Productdetails : MAKITA CONSTRUCTIE TACKER D-KOP LXT 18V DBN900ZK
Krachtige LXT 18 V constructie tacker voor D-kop nagels 50-90 mm op strip 30° - 34°. Werkt volledig op accu, dus lage gebruiks- en onderhoudskosten omdat gaspatronen overbodig zijn. Hoge werksnelheid dankzij een schietcapaciteit van 2 nagels per seconde Volledige bewegingsvrijheid: geen luchtcompressor en compressorslangen meer nodig. Machine kan gebruikt worden voor enkelvoudig of continue schieten. Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste paar nagels en voorkomt zo schade aan het werkstuk. Voorzien van venster voor controle nagelvoorraad. Met ingebouwde LED verlichting, die na het loslaten van de schakelaar blijft branden. Dit is handig in slecht verlichte ruimtes. Anti-slipneus voor extra grip Magazijn voor 1 strip nagels (+/- 40 stuks), optioneel magazijn beschikbaar voor 2 strips (1914P1-6). Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel. Geschikt voor houten constructies (met een maximale nagellengte van 90 mm). Uitgerust met BL-motor. Geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal als OSB, underlayment etc. Tevens geschikt voor het bevestigen van panlatten, tengels en regelwerk. Onderhoud: Controleer en reinig regelmatig de bewegende delen om vuil- en stofophoping te voorkomen. Verwijder vuil met perslucht of een droge doek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 90 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Materiaal | geclipte kop nagels |
| Geluidsniveau | 101 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,05 excl. BTW
/ stuk
€ 663,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
