MAKITA HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 18V DTL063ZJ
LXT 18 V Haakse slagmoersleutel 3/8"
Zie technische informatieReferenties
Makita:DTL063ZJ
Rubix:19112668
Fabrikant:DTL063ZJ
EAN:0088381664585

Productdetails : MAKITA HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 18V DTL063ZJ
Compacte haakse kop van 53 mm: moeilijk bereikbare plaatsen nu wél bereikbaar. Grote softgrip voor meer werkcomfort en minder vibratie. Vergroot het werkbereik door de in 8 stappen 360° draaibare kop. Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk. Fluorescerende ring aan voorzijde van de machine maakt deze gemakkelijk vindbaar in het donker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Model | dtl063zj |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,35 excl. BTW
/ stuk
€ 299,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
