MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL+FRICTIERIRING M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL™ 1/2″ compacte slagmoersleutel met frictiering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933478444
Rubix:A0253586
Fabrikant:4933478444
EAN:4058546346355
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL+FRICTIERIRING M18 FIW2F12-502X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel339 N.m
Gewicht1,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL+FRICTIERIRING M18 FIW2F12-502X


De Milwaukee® M18 FUEL™ ½″ FIW2F12-502X compacte slagmoersleutel met frictiering onderscheidt zich door de uitzonderlijke kracht en het ultracompacte formaat. Dit toestel is speciaal ontwikkeld voor krappe werkomgevingen en combineert topprestaties, wendbaarheid en geavanceerde technologie. Met het maximale koppel van 339 Nm en de lengte van slechts 124 mm voldoet deze machine aan de hoogste eisen van professionals in de bouw, het onderhoud en de industrie.

Kenmerken:
Deze slagmoersleutel is uitgerust met de DRIVE CONTROL™ technologie met 4 standen voor snelheid en koppel, waardoor deze optimaal kan worden aangepast aan elke toepassing. De regelaar voor het verwijderen van bouten behoudt een hoog koppel tijdens het losdraaien en verlaagt vervolgens automatisch het toerental om te voorkomen dat de bout valt. De automatische uitschakeling beperkt het koppel tot 34 Nm voor handvaste bevestigingstoepassingen. Drie krachtige LED’s zorgen voor een perfecte verlichting van de werkzone. Dankzij de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica biedt dit toestel een lange levensduur, hoge prestaties en maximale autonomie.

Specificaties:
• Max. koppel: 339 Nm
• Max. draaikoppels (stand 1–4): 102 / 203 / 339 / 34 Nm
• Onbelast toerental: 0–900 / 0–1650 / 0–2400 / 0–1200 tpm
• Slagfrequentie (per min.): 0–1000 / 0–2400 / 0–3500 slagen
• Opname: ½″ vierkant met frictiering
• Max. boutmaat: M16
• Gewicht incl. accu: 1,8 kg (M18 B5)
• Accutype: Li-ion, 18 V
• Accucapaciteit: 5,0 Ah
• Aantal accu’s: 2
• Lader: M12-18 FC
• Geluidsdruk-/vermogensniveau (LpA/LwA): 99,79 / 110,79 dB(A)
• Geluidsdrukniveau, afwijking: ±3 dB(A)
• Vibratieniveau bij het aandraaien met het maximale koppel: 17,24 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Inbegrepen in deze uitvoering:
• 2 × M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu
• M12™ M18™ snellader
• HD Box

Normen:
• Richtlijn 2006/42/EG: veiligheid van machines
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• EN 62841-2-2: veiligheidseisen voor elektrische slagschroevendraaiers en slagmoersleutels
• EN 55014-1 / EN 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit
• EN 50581: RoHS-conformiteitsdocumentatie

Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, apparaten, opbergsystemen en PBM’s voor professionele gebruikers wereldwijd. Dankzij de voortdurende focus op innovatie, prestaties en duurzaamheid ontwikkelde het merk iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag. Milwaukee® was pionier in de toepassing van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig biedt het merk complete oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers, waarbij kracht, autonomie en weerstand tegen extreme omstandigheden worden gecombineerd.

Sterke punten

• Krachtig losdraaimoment van 339 Nm
• Compact ontwerp van slechts 124 mm, ideaal voor krappe ruimtes
• DRIVE CONTROL™ met 4 modi voor maximale flexibiliteit
• Automatische uitschakeling (34 Nm) voor gecontroleerde handvaste bevestigingstoepassingen
• Intelligente boutverwijderfunctie voor meer veiligheid
• Drie krachtige LED’s voor optimaal werkcomfort
• Compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
• Geavanceerd elektronisch REDLINK PLUS™-systeem
• POWERSTATE™ koolborstelloze motor voor langere levensduur
• REDLITHIUM™ accu voor maximale autonomie en prestaties

Toepassingen

Deze slagmoersleutel is ideaal voor onderhoud, mechanische montage en constructiewerk, vooral in beperkte ruimtes. Dankzij de combinatie van wendbaarheid en kracht is dit product perfect geschikt voor intensief schroefwerk, montage van metalen constructies, installatie van industriële apparatuur en voertuigonderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel339 N.m
Gewicht1,8 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
568,91 excl. BTW
/ stuk
688,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden