Referenties
Makita:DTC104ZK
Rubix:A0840124
Fabrikant:DTC104ZK
EAN:0197050006998

Productdetails : MAKITA KABELSCHAAR LXT 18V DTC104ZK
Open type voor het eenvoudig doorknippen van kabels op de gewenste positie. Knipcapaciteit van 72 - 105 mm (1 x 1.300 mm² - 3 x 325 mm²). Voor het knippen van aluminium / koperen kabel. Automatische terugdraaifunctie mes na het knippen. Voorzien van veiligheidsvergrendeling tegen onbedoeld inschakelen. Hydraulisch systeem met 120 kN knipcapaciteit. LED-verlichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 105 mm |
| Lengte | 718 mm |
| Te snijden materialen | polyethyleenkabel (ø72 mm); pvc-gevoede meeraderige kabel (ø77 mm); gegloeid/annealed koperdraad (ø105 mm); hardgetrokken koperdraad (ø90 mm); aluminiumdraad (ø105 mm). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.815,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7.036,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
