NILFISK BLUE VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 791-2M/B1 - 302001537
Industriële stofzuiger ATTIX
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:302001537
Rubix:25180088
EAN:4005337063960

Productdetails : NILFISK BLUE VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 791-2M/B1 - 302001537
Als u met stofsoorten uit de stofklasse Zone 22 werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden. Wij hebben voor iedere toepassing een zuiger in de stofklasse Zone 22. Alle zuigers voldoen aan de Europese richtlijn ATEX voor gebruik in Zone 22. De Nilfisk ATTIX 7 biedt u kenmerken zoals een kiepbaar en afneembaar 70 liter RVS reservoir, het Push&Clean of volautomatische XtremeClean filterreinigingssysteem (sommige modellen) en een inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap (sommige modellen). Mobiliteit en duurzaamheid worden gewaarborgd door het robuust stalen frame en de grote wielen. Alle modellen bieden u geminimaliseerde onderhoudskosten en zijn bijzonder gebruikersvriendelijk. Het relatief lage geluidsniveau zorgt voor een comfortabeler werkomgeving. De inschakelautomaat (sommige modellen) voor elektrisch handgereedschap is dé keuze voor iedereen die ermee werkt. De zuiger start en stopt automatisch als u het handgereedschap in- of uitschakelt. De optionele Airbox biedt dezelfde mogelijkheid voor pneumatisch handgereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 70 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.044,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.474,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
