Referenties
Makita:DCU604Z
Rubix:A0660156
Fabrikant:DCU604Z
EAN:0088381764209
Productdetails : MAKITA LXT 2X18V DUMPER MET REK DCU604Z
Draagvermogen van 300kg op vlakke ondergrond en 180kg met helling tot 12 graden. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en bij land-/tuinbouwbedrijven. Snelheden: 1) 1,5 km/h 2) 3,5 km/h 3) 5,0 km/h en achteruit 1,0 km/h Automatisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden. Voorzien van handmatige kiepfunctie met gasveer ondersteuning. Schakel de dubbele LED-verlichting in voor een beter zicht. Bak en laadbak optioneel verkrijgbaar. Ook toepasbaar op bijvoorbeeld golfbanen en in de industrie door optionele banden voor grasvelden en industriële vloeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (frame/carrier) |
| Wieltype | banden met binnenband (tubed tires) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.556,09 excl. BTW
/ stuk
€ 5.512,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

