Referenties
easyGRAB:E415
Rubix:11061758
EAN:8712129618807

Productdetails : PUTSCHEPJE VIERKANT MODEL 15 X 15 CM E415
Putschep 15 cm E415, Vierkant model met afgeronde hoeken, steel 150 cm. Meest gevraagde model.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 15 cm |
| Hoogte | 150 cm |
| Handvat | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,59 excl. BTW
/ stuk
€ 149,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden