SPARTEX MULTI-USE KRUIWAGEN GROEN 100L 890914

Multifunctionele kruiwagen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:865624
Spartex:890914
Rubix:A0226310
EAN:3660338435867
SPARTEX MULTI-USE KRUIWAGEN GROEN 100L 890914

Technische samenvatting

Capaciteit100 l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MULTI-USE KRUIWAGEN GROEN 100L 890914


Kruiwagen met luchtband voor alle soorten werkzaamheden
Belastbaarheid 150kg
Kist 100 L geschilderd, groen, dikte 0,9 mm

Vierkante basis, trapeziumvormige zijde
32mm monoblock chassis, grote weerstand, ergonomisch en kan niet worden vervormd. Ergonomische handgrepen.
Geaderde kist aan de voorzijde voor een betere stijfheid.

400mm diameter wielen gemonteerd op lagers, metalen naaf duurzame geschulpte band
Wheelbarrow 100l capacity

Sterke punten

Wheelbarrow with inflated wheel for all jobs..
Payload 150 kg..
Capacity 100 L, painted, green colour, thickness 0.9 mm..
.
Square Bottom, trapezoidal edge..
32 mm solid frame, high strength, ergonomic and stable. Ergonomic handle..
Front ribbed box for better stiffness..
.
400 mm diameter wheel. Mounted on ball bearing, metal rim. Long-lasting serrated tyre.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Capaciteit100 l
€ 121,08 excl. BTW
/ stuk
€ 146,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden