LYNGSOE REGENJAS FR LR48 KONINGSBLAUW MT XL
LYNGSOE REGENJAS FR LR48 KONINGSBLAUW MT 3XL
Zie technische informatieReferenties
Lyngsoe Rainwear:FR-LR48-12-XL
Rubix:A0371139
EAN:5708217016115

Productdetails : LYNGSOE REGENJAS FR LR48 KONINGSBLAUW MT XL
100% Polyester, PU Coating, 190 g/m²
(Hi-Vis: 210 g/m²)
Wind and waterproof
Waterproof: ≥20.000 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen