MILWAUKEE ACCU LADER 4-VOUDIG M12 C4

M12™ 4 bay lader

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932430554
Rubix:A0410189
Fabrikant:4932430554
EAN:4002395382156
MILWAUKEE ACCU LADER 4-VOUDIG M12 C4

Technische samenvatting

Typevoor li-lon batterij
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCU LADER 4-VOUDIG M12 C4


De Milwaukee M12 C4 bay lader is ontworpen om het opladen van M12™-accu's in de werkplaats of op de bouwplaats te organiseren. Hij ondersteunt maximaal 4 accu's, die één voor één worden opgeladen, waardoor de laadcycli automatisch na elkaar worden uitgevoerd zonder tussenkomst tussen de afzonderlijke accu's.

Kenmerken:
De M12 C4 laadt maximaal 4 M12™ Li-Ion-accu's achtereenvolgens op dankzij het sequentiële laadsysteem. Met de selectieknop kan worden bepaald welke accu als eerste wordt opgeladen, wat flexibiliteit biedt op werkplekken waar meerdere gereedschappen parallel worden gebruikt.
Dankzij het compacte formaat past de lader gemakkelijk in beperkte ruimtes. Dankzij de geïntegreerde ophanggaten kan hij aan de muur worden bevestigd om ruimte op de werkbank of vloer vrij te houden. De voeding is via een kabel.

Specificaties:
• Type voeding: met kabel
• Oplaadtype: opeenvolgend
• Laadpoorten: 4 × M12™
• Compatibele accutechnologie: uitsluitend Li-Ion (NiCd en NiMH niet compatibel)
• Vermelde accucapaciteit: 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 6,0 Ah
• Laadtijd M12-accu: 40 min / 2,0 Ah; 55 min / 2,5 Ah; 70 min / 3,0 Ah; 80 min / 4,0 Ah; 110 min / 5,0 Ah; 130 min / 6,0 Ah
• Gewicht: 1,44 kg
• Wandmontage: ja
• Draaggreep: nee

Normen:
• CE-markering: geeft aan dat het product voldoet aan de toepasselijke Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming

Sterke punten

• Het sequentieel opladen van 4 accu's beperkt werkonderbrekingen door een continue roulatie tussen de gereedschappen van het M12™-systeem mogelijk te maken
• Met de selectieknop kan de op te laden accu volgens de behoeften van de werkplek worden geprioriteerd
• Het compacte formaat en de bevestigingsmogelijkheid vergemakkelijken de plaatsing in beperkte ruimtes
• De compatibiliteit met capaciteiten van 2,0 Ah tot 6,0 Ah dekt een breed assortiment M12™-accu's

Toepassingen

Deze lader is geschikt voor omgevingen waar meerdere Milwaukee M12™-gereedschappen afwisselend worden gebruikt: werkplaatsen voor industrieel onderhoud, technische diensten in de bouw, lichte productielijnen of werkplekken met meerdere gebruikers.
Door de voeding via een kabel en de mogelijkheid tot wandmontage is deze lader vooral geschikt voor vaste werkplekken: werkbanken, werkplaatsen, technische ruimtes, laadstations of ingerichte servicevoertuigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevoor li-lon batterij
€ 137,91 excl. BTW
/ stuk
€ 166,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden