DEWALT XR ACCU STARTERSPAKKET 2X ACCU/SNELLADER DCB118X2-QW
Flexvolt Accu Starterpack
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCB118X2-QW
Rubix:10134227
EAN:5035048664797

Productdetails : DEWALT XR ACCU STARTERSPAKKET 2X ACCU/SNELLADER DCB118X2-QW
- Laadt DEWALT XR 18V en XR FLEXVOLT 54V accu's op
- Intelligente lader past laadstroom aan zodat accu beschermd blijft
- Laadt 9.0 Ah accu op in 85 minuten
- LED laadniveau-indicator
- Diagnosesysteem met LED laadniveau-indicator: batterij opgeladen, batterij opgeladen
- Wandmontage
- Compact en eenvoudig op te bergen
- Compact formaat voor eenvoudig opbergen
- Geleverd met 2 x DCB547 (9.0Ah) XR FLEXVOLT Li-Ion accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flexvolt acculader |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,66 excl. BTW
/ stuk
€ 442,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen