MILWAUKEE ACCU LADER COMPACT VOOR 6 ACCU'S M18 PC6 EU
M18™ PACKOUT™ zesvaks snellader
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480162
Rubix:A0410188
Fabrikant:4932480162
EAN:4058546404475




Technische samenvatting
| Type | milwaukee accu lader compact voor 6 accu's m18 pc6 eu |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ACCU LADER COMPACT VOOR 6 ACCU'S M18 PC6 EU
Compatibel met alle M18™ accu's
Laadt 2 accu's tegelijk op met een snelle laadsnelheid
6 M18™ vakken
Volledig compatibel met het PACKOUT™ modulaire opslagsysteem
Laad persoonlijke elektronische apparaten via de 2,4 A USB-A-poort
Berg persoonlijke apparaten op in opbergcaddies
REDLINK™ Intelligentie: Optimaliseert laadsnelheden op basis van het accutype en de temperatuur om de laadduur te minimaliseren en de levensduur van de accu te maximaliseren
Handige draaggreep
Laadt 6 M18™ B5 accu's in 3 uur
Compatibel met alle PACKOUT™ producten
Laadt 2 accu's tegelijk op met een snelle laadsnelheid
6 M18™ vakken
Volledig compatibel met het PACKOUT™ modulaire opslagsysteem
Laad persoonlijke elektronische apparaten via de 2,4 A USB-A-poort
Berg persoonlijke apparaten op in opbergcaddies
REDLINK™ Intelligentie: Optimaliseert laadsnelheden op basis van het accutype en de temperatuur om de laadduur te minimaliseren en de levensduur van de accu te maximaliseren
Handige draaggreep
Laadt 6 M18™ B5 accu's in 3 uur
Compatibel met alle PACKOUT™ producten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee accu lader compact voor 6 accu's m18 pc6 eu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,91 excl. BTW
/ stuk
€ 356,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden