MILWAUKEE RATELSLEUTEL FUEL VERLENGDE 1?4 M12 FHIR14LR-0

M12 FUEL™ ¼″ verlengde high speed ratelsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:M12 FHIR14LR-0
Rubix:A0423013
Fabrikant:4933480790
EAN:4058546410759
MILWAUKEE RATELSLEUTEL FUEL VERLENGDE 1?4 M12 FHIR14LR-0

Technische samenvatting

Spanning12 v V
Maximaal koppel47 N.m
Gewicht1,06 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE RATELSLEUTEL FUEL VERLENGDE 1?4 M12 FHIR14LR-0


M12 FUEL™ ¼″ verlengde high speed ratelsleutel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 v V
Maximaal koppel47 N.m
Gewicht1,06 kg
Draadloosja
Aansluiting1/4' (6,3 mm) ''
Modelm12 fhir14lr-0
Onbelast toerental450 rpm
249,90 excl. BTW
/ stuk
302,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden