MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-0X

M18 FUEL™ 1/2″ slagmoersleutel met verende borgpen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 FMTIW2P12-0X
Rubix:A0423386
Fabrikant:4933478452
EAN:4058546346430
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-0X


De M18 FUEL™ slagmoersleutel met verende borgpen is ontworpen voor intensieve vast- en losdraaiwerkzaamheden in industriële omgevingen. De machine levert een losbreekmoment van 881 N·m en een aandraaimoment van 745 N·m, met een compact ontwerp dat werkzaamheden in krappe ruimtes vergemakkelijkt.

Kenmerken:
De M18 FUEL™ slagmoersleutel maakt gebruik van het Milwaukee FUEL™-platform, dat een POWERSTATE™ koolborstelloze motor, een REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ intelligentie combineert. Deze combinatie draagt bij aan het vermogen, de werkduur en de duurzaamheid van de machine. De machine is compatibel met alle M18™ accu's van het merk, waardoor deze eenvoudig in een bestaand machinepark kan worden geïntegreerd.
Met 4-Mode DRIVE CONTROL kunnen het toerental en koppel aan de toepassing worden aangepast. De boutverwijderingsfunctie levert eerst het maximale koppel en verlaagt vervolgens automatisch het toerental zodra de bout is losgedraaid. Dit beperkt het risico dat de bout valt of het werkstuk wordt beschadigd. De automatische uitschakelmodus beperkt het koppel tot 47 N·m om te strak aandraaien te voorkomen.
De drie geïntegreerde LED's verlichten de werkzone en verbeteren het zicht. De machine is voorzien van een ½″ vierkante opname met verende borgpen en wordt voor eenvoudig transport geleverd met een omkeerbare riemclip.

Specificaties:
• Maximale boutdiameter: M22
• Losbreekmoment: 881 N·m
• Aandraaimoment: 475 / 610 / 745 N·m
• Slagfrequentie: 0–900 / 0–2.100 / 0–3.100 slagen/min
• Onbelast toerental: 0–1.250 / 0–1.950 / 0–2.575 / 0–1.325 omw/min
• Opname: ½″ vierkant
• Totale lengte: 152 mm
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion (niet meegeleverd)
• Gewicht met accu (EPTA, M18 B5): 2,3 kg
• Geluidsdrukniveau (LpA): 95,4 dB(A), tolerantie 3 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 106,4 dB(A), tolerantie 3 dB(A)
• Trillingsniveau bij vast-/losdraaien op maximale capaciteit: 17,3 m/s², onzekerheid 1,5 m/s²
• Verpakking: HD Box
• Meegeleverd: riemclip

Sterke punten

• CE-markering: geeft aan dat het product voldoet aan de toepasselijke wettelijke eisen voor het op de markt brengen binnen de Europese Economische Ruimte
• Richtlijn 2006/42/EG: heeft betrekking op de veiligheid van machines. De conformiteit wordt beoordeeld volgens de geharmoniseerde normen EN 62841-1:2015 en EN 62841-2-2:2014
• Richtlijn 2014/30/EU (EMC): heeft betrekking op de elektromagnetische compatibiliteit van de machine om elektromagnetische emissies te beperken en bestand te zijn tegen elektromagnetische storingen. Hierbij worden de normen EN IEC 55014-1:2021 en EN IEC 55014-2:2021 toegepast
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De conformiteit wordt aangetoond volgens de norm EN IEC 63000:2018
Voordelen:
• Compact ontwerp van 152 mm voor eenvoudiger werken in krappe ruimtes
• Vier werkstanden om het koppel en toerental aan verschillende vast- en losdraaiwerkzaamheden aan te passen
• Boutverwijderingsfunctie die het toerental na het losdraaien automatisch verlaagt om het risico op vallende bevestigingsmiddelen en beschadiging van werkstukken te beperken
• Automatische uitschakelmodus die het koppel tot 47 N·m beperkt om te strak aandraaien te voorkomen
• Drie LED's voor beter zicht in slecht verlichte werkzones
• Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's, waardoor de machine eenvoudig in een bestaand machinepark kan worden geïntegreerd

Toepassingen

Deze slagmoersleutel is geschikt voor montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden waarbij een hoog koppel en een compact ontwerp vereist zijn. Dankzij de beperkte lengte kan gemakkelijker worden gewerkt aan machines, metaalconstructies of apparatuur met weinig vrije ruimte rond de bevestigingsmiddelen.
De machine kan worden gebruikt in werkplaatsen voor metaalconstructie, ketelbouw, mechanische montage en bij het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en bouwmachines. Dankzij de ½″ vierkante opname kunnen bevestigingsmiddelen in verbindingen tot M22 worden vast- en losgedraaid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
€ 390,90 excl. BTW
/ stuk
€ 472,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden