MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-502X

Slagmoersleutel met middelhoog koppel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 FMTIW2P12-502X
Rubix:A0423396
Fabrikant:4933478453
EAN:4058546346447
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-502X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FMTIW2P12-502X


De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, meet een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
1/2″ vierkant opname met frictiering
Riemclip
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



Sterke punten

-Meest veelzijdige snoerloze slagmoersleutel in het indrukwekkende MILWAUKEE® arsenaal met toonaangevende prestaties van 881 Nm moer-busting koppel en 745 Nm aanhaalmoment
Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid bij de toepassing
De boutverwijderingsregeling levert het volledige draaimoment en verlaagt het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bevestiger valt
Auto-uitschakelregeling past niet meer dan 47 Nm draaimoment toe bij handvast draaien om overmatig aandraaien te voorkomen
Tri-LED's leveren high definition verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
½″ vierkante borgpen
Omkeerbare riemclip
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, werktijd en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Draadloosja
Aansluiting1/2 ''
Onbelast toerental2575 rpm
617,90 excl. BTW
/ stuk
747,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden