MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M12 SUBCOMPACTE M12 FPDX-202X
M12™ subcompacte boormachine met verwisselbare kop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M12 FPDX-202X
Rubix:A0423758
Fabrikant:4933464136
EAN:4058546220815

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M12 SUBCOMPACTE M12 FPDX-202X
Hoogwaardig compact 6-in-1 slagboorsysteem voor extreme veelzijdigheid
Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼″ hex bithouder en volledig metalen ¼″ hex bithouder
¼˝ hex aandrijving achter boorhouderbevestiging, vermindert indien nodig de boorlengte tot 138 mm
Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
LED licht voor goede werkplekverlichting
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼″ hex bithouder en volledig metalen ¼″ hex bithouder
¼˝ hex aandrijving achter boorhouderbevestiging, vermindert indien nodig de boorlengte tot 138 mm
Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
LED licht voor goede werkplekverlichting
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Maximaal koppel | 37 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,90 excl. BTW
/ stuk
€ 366,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
