Referenties
Metabo:601714850
Rubix:A0337183
Fabrikant:601714850
EAN:4061792218543

Productdetails : METABO ACCU-COMBIHAMER KH 18 LTX BL 24 Q BODY 601714850
Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24 (toebehoren)
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24 (toebehoren)
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24 (toebehoren)|Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1280 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 50 mm |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,00 excl. BTW
/ stuk
€ 385,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





