MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M18 FUEL M18 ONEPD3-0X
SLAGBOORMACHINE M18 FUEL M18 ONEPD3-0X
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:M18 ONEPD3-0X
Rubix:A0501353
Fabrikant:4933492798
EAN:4058546476694

Productdetails : MILWAUKEE SLAGBOORMACHINE M18 FUEL M18 ONEPD3-0X
* Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 158 Nm
* Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes*
* Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
* Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
* ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
* Instelbare schakelaarbediening voor alle toepassingen met ONE-KEY™
* Configureer voor elke toepassing door optimale gereedschapinstellingen te kiezen voor herhaalbare precisie
* Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
* Metalen omkeerbare riemclip om je gereedschap snel en gemakkelijk op te hangen
* Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
* Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes*
* Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
* Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
* ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
* Instelbare schakelaarbediening voor alle toepassingen met ONE-KEY™
* Configureer voor elke toepassing door optimale gereedschapinstellingen te kiezen voor herhaalbare precisie
* Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
* Metalen omkeerbare riemclip om je gereedschap snel en gemakkelijk op te hangen
* Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,91 excl. BTW
/ stuk
€ 391,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
