SPARTEX ELVZ 200HV CARROSSERIERING I7093 M5
M14 ISO 7093-1 200 HV vlakke ring staal DIN 9021
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU5.200HVZ
Rubix:A0961495
Fabrikant:007093.02100.0050.000
EAN:4043952505694


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 200HV CARROSSERIERING I7093 M5
ISO 7093-1 staal 200 HV vlakke ringen grote serie, productklasse A Afmeting: 14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2800 g |
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Metrische diameter | M5 |
| Maat | l |
| Dikte | 1,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ 2.500 stuks
€ 65,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen