SPARTEX RVS A4 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X70X6
Vierkante sluitringen voor houten constructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDCAR24A4
Rubix:A0819988
Fabrikant:0436424
EAN:4043377033529


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 70 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X70X6
SPARTEX RVS A4 SLUITPLAAT VIERKANT D436 M24X70X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,87 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 241,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen