METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 QUICK 602217840
accu-boorschroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602217840
Rubix:A0161775
Fabrikant:602217840
EAN:4007430286819





Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 48 N.m |
Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 QUICK 602217840
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik|Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken|As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek|Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 48 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1600 rpm |
| Model | bs 18 quick |
| Gewicht | 0,93 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden