MILWAUKEE M18 COMPACTBOORSCHROEFMACHINE 4933446198
M18™ compactboorschroefmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 BDD-402X
Rubix:A0715172
Fabrikant:4933446198
EAN:4002395004867


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE M18 COMPACTBOORSCHROEFMACHINE 4933446198
Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
MILWAUKEE® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
13 mm metalen snelspanboorhouder
17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
MILWAUKEE® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
13 mm metalen snelspanboorhouder
17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1800 rpm |
| Model | m18 bdd-402x |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Gewicht | 2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,90 excl. BTW
/ stuk
€ 544,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen