MILWAUKEE HAAKSE BOORMACHINE M18 FUEL M18 CRAD2-0X

M18 FUEL™ Haakse boormachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 CRAD2-0X
Rubix:A0423216
Fabrikant:4933471641
EAN:4058546295400
MILWAUKEE HAAKSE BOORMACHINE M18 FUEL M18 CRAD2-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel30 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE BOORMACHINE M18 FUEL M18 CRAD2-0X


Levert hetzelfde vermogen en snelheid als gesnoerde machines (1500 omw/min) in houtboortoepassingen
Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
Extreem lange looptijd met een 5,5 Ah accu, boort tot wel 200 gaten met een 22 mm boor in 50 x 100 mm hout
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel30 N.m
Boorcapaciteit staal12,7 mm
Draadloosja
Onbelast toerental1500 rpm
Modelm18 crad2-0x
Gewicht4,1 kg
€ 308,90 excl. BTW
/ stuk
€ 373,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen