MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 1750W AGV 17-180 XC /DMS

1750 W haakse slijper met AVS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AGV 17-180 XC DMS
Rubix:A0423800
Fabrikant:4933432270
EAN:4002395244003
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 1750W AGV 17-180 XC /DMS

Technische samenvatting

Schijfdiameter180 mm
Draadloosja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 180MM 1750W AGV 17-180 XC /DMS


Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
4 meter rubber snoer




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schijfdiameter180 mm
Draadloosja
Typehaakse slijper
Modelagv 17-180 xc dms
Vermogen1750 W
€ 273,90 excl. BTW
/ stuk
€ 331,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen