METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 LTX BL Q 602359840
accu-boorschroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602359840
Rubix:A0161759
Fabrikant:602359840
EAN:4061792188129

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 LTX BL Q 602359840
Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L
Sterke punten
Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen|Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken|Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | bs 18 ltx bl q i |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,00 excl. BTW
/ stuk
€ 325,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden







