Referenties
Milwaukee:M18 FMT-502X
Rubix:A0423381
Fabrikant:4933478492
EAN:4058546346850

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MULITOOL M18 FUEL M18 FMT-502X
POWERSTATE™ koolborstelloze motor met een oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en 10.000 - 20.000 omw/min om een van de snelste zaagsnelheden in de industrie te kunnen leveren
Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout
10-instellingenknop met een automatische laadfunctie stelt gebruikers in staat om de snelheid aan te passen aan de toepassing
FIXTEC™ gereedschapsloze bladwissel met universele bladwisseladapter inbegrepen om alle belangrijke bladen van de concurrent te accepteren
Geïntegreerd 180 graden LED-licht voor maximale zichtbaarheid in situaties met weinig licht
Geleverd met 1x universeel inzetbaar OPEN-LOK oscillerend multi-tool-houtmes, 1x multitool schuurpad, 1x 60 korrel schuurpapier, 1x 80 korrel schuurpapier, 2x 120 korrel schuurpapier en 1x 240 korrel schuurpapier
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout
10-instellingenknop met een automatische laadfunctie stelt gebruikers in staat om de snelheid aan te passen aan de toepassing
FIXTEC™ gereedschapsloze bladwissel met universele bladwisseladapter inbegrepen om alle belangrijke bladen van de concurrent te accepteren
Geïntegreerd 180 graden LED-licht voor maximale zichtbaarheid in situaties met weinig licht
Geleverd met 1x universeel inzetbaar OPEN-LOK oscillerend multi-tool-houtmes, 1x multitool schuurpad, 1x 60 korrel schuurpapier, 1x 80 korrel schuurpapier, 2x 120 korrel schuurpapier en 1x 240 korrel schuurpapier
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,9 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
| Snelheid | 20000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 563,90 excl. BTW
/ stuk
€ 682,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
