MAKITA ACCU MULTITOOL 18V BASIS BODY DTM52Z
18V multigereedschap LXT® DTM52Z
Zie technische informatieReferenties
Makita:DTM52Z
Rubix:A0479116
EAN:0088381741316



Productdetails : MAKITA ACCU MULTITOOL 18V BASIS BODY DTM52Z
Een handig 18V LXT® multifunctioneel gereedschap voor diverse zaag- en polijsttoepassingen in bouw- en renovatieprojecten, compatibel met STARLOCK MAX. Uitgerust met een gereedschaploze accessoireklem en een oscilleringssnelheid die kan worden ingesteld tussen 10 000 en 20 000 min⁻¹
Sterke punten
• AVT (Anti-Vibration Technology) zorgt voor extra lage trillingsprestaties
• De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige werkgreep
• Het batterijbeveiligingssysteem schakelt automatisch uit wanneer het batterijniveau laag is
• De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige werkgreep
• Het batterijbeveiligingssysteem schakelt automatisch uit wanneer het batterijniveau laag is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,55 excl. BTW
/ stuk
€ 252,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden