DREMEL MULTIGEREEDSCHAP-SYSTEEM 8240JA F0138240JA
Multifunctioneel gereedschap
Zie technische informatieReferenties
Dremel:F0138240JA
Rubix:A0561443
EAN:8710364082834

Productdetails : DREMEL MULTIGEREEDSCHAP-SYSTEEM 8240JA F0138240JA
De draadloze Dremel 8240 levert topprestaties. Een echt concentraat van mobiele kracht, dat perfecte controle garandeert. Net zo krachtig als de Dremel 4250 met snoer, maar zonder dat er een stopcontact in de buurt nodig is. Compact en efficiënt, met een grote autonomie dankzij de krachtige verwijderbare 2 Ah-accu.
Sterke punten
•Biedt hetzelfde vermogen als de Dremel 4250 met snoer
Grote autonomie en minder warmteontwikkeling om langer te kunnen werken met maximaal comfort
12 V - 2 Ah-accu om overal te kunnen werken
Gebruikersgericht ontwerp en volledig compatibel met Dremel-accessoires en -aanpassingen
De essentiële accessoires binnen handbereik met het pakket van 5 accessoires
Grote autonomie en minder warmteontwikkeling om langer te kunnen werken met maximaal comfort
12 V - 2 Ah-accu om overal te kunnen werken
Gebruikersgericht ontwerp en volledig compatibel met Dremel-accessoires en -aanpassingen
De essentiële accessoires binnen handbereik met het pakket van 5 accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,66 kg |
| Spanning | 12 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,18 excl. BTW
/ stuk
€ 136,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




