MILWAUKEE HAAKSE BOORMACHINE M18 FUEL M18 FRAD2-0
M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-toerige haakse boormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 FRAD2-0
Rubix:A0423234
Fabrikant:4933471207
EAN:4058546288358


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 122 N.m |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE BOORMACHINE M18 FUEL M18 FRAD2-0
Extreem lange werkduur tot 100 gaten met een 65 mm boor in hout
POWERSTATE® borstelloze motor levert een constant vermogen onder belasting om door 152 mm gaten te komen
Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
Compact ontwerp maakt werken in kleine ruimtes mogelijk
Brandstofmeter en LED-lampje in het apparaat
Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
Lage / hoge snelheid voor verschillende toepassingen
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
POWERSTATE® borstelloze motor levert een constant vermogen onder belasting om door 152 mm gaten te komen
Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
Compact ontwerp maakt werken in kleine ruimtes mogelijk
Brandstofmeter en LED-lampje in het apparaat
Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
Lage / hoge snelheid voor verschillende toepassingen
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 122 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1550 rpm |
| Model | m18 frad2-0 |
| Gewicht | 6,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,90 excl. BTW
/ stuk
€ 539,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen