MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE 18V DDF484RTJ 5.0AH

MAKITA boor-/schroefmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Makita:DDF484RTJ
Rubix:19112740
Fabrikant:DDF484RTJ
EAN:0088381826433
MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE 18V DDF484RTJ 5.0AH

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel54 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE 18V DDF484RTJ 5.0AH


De Makita DDF484RTJ 18 V boor-/schroefmachine is een compact, krachtig en uiterst betrouwbaar gereedschap, ontworpen voor veeleisende toepassingen op de bouwplaats. Deze machine wordt aangedreven door een 18 V Li-Ion 5 Ah accu en heeft een borstelloze (Brushless) motor die optimale prestaties levert met een laag energieverbruik. De aluminium behuizing en volledig metalen transmissie garanderen een uitzonderlijke robuustheid, zelfs onder zware omstandigheden. Dit gereedschap is ontworpen om lang mee te gaan en biedt nauwkeurig en comfortabel werk, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Kenmerken:
Deze boor-/schroefmachine combineert ergonomie en duurzaamheid. Dankzij het compacte formaat van 182 mm is deze gemakkelijk te manoeuvreren in krappe ruimtes, terwijl de Brushless motor de levensduur van het gereedschap verlengt. De aluminium tandwielkast en het metalen drijfwerk versterken de mechanische sterkte. De XPT-technologie beschermt de machine tegen het binnendringen van stof en water, waardoor deze de ideale keuze is voor professionals die buiten werken. Het dubbele LED-licht maakt het gemakkelijk om in donkere ruimtes te werken, terwijl de rubberen handgreep zorgt voor een veilige, comfortabele grip.

Specificaties:
- Platform: LXT
- Accucapaciteit: 5,0 Ah (Li-Ion)
- Onbelast toerental: 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Max. koppel hard/zacht: 54 / 30 Nm
- Max. koppel totaal: 65 Nm
- Koppelinstellingen: 21 standen
- Boorcapaciteit hout (spiraalboor): 38 mm
- Boorcapaciteit hout (Forstnerboor): 76 mm
- Boorhouder: 1,5 - 13 mm / 1/2"-20UNF
- Trillingsniveau metaal: ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Geluidsdrukniveau Lpa: 76 dB(A) (K = 3 dB(A))
- Afmetingen: 172 x 79 x 261 mm

Normen:
De Makita DDF484 voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
- 2006/42/EG: veiligheid van machines;
- 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit;
- 2011/65/EU: RoHS-richtlijn – beperking van gevaarlijke stoffen;
- EN 62841-1 + A11: algemene veiligheidseisen voor elektrisch handgereedschap;
- EN 62841-2-1 + A11 + A12 + A1: specifieke eisen voor (accu)boor-/schroefmachines;
- EN IEC 55014-1: emissienormen voor elektromagnetische apparaatuur;
- EN IEC 55014-2: immuniteit voor elektromagnetische immuniteit;
- EN IEC 63000: technische documentatie voor RoHS-stoffenbeoordeling.

Merkinformatie:
Makita werd opgericht in Japan in 1915 en is een wereldleider in professioneel elektrisch handgereedschap. Het bedrijf staat bekend om de betrouwbaarheid, prestaties en lange levensduur van zijn producten en ontwerpt producten en accessoires voor elektrische, snoerloze en pneumatische gereedschappen. De oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende behoeften van de bouw, industrie, landschapsarchitectuur en afwerkingssectoren. Makita is aanwezig in meer dan 40 landen, met productiefaciliteiten op verschillende continenten, en vertrouwt op een solide distributie- en servicenetwerk om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te blijven.

Sterke punten

- Brushless motor (BL Motor): lange levensduur en laag stroomverbruik;
- Metalen constructie: duurzame, robuuste transmissie;
- Compact en lichtgewicht: 182 mm lang;
- Rubberen handgreep: verbeterde ergonomie;
- Ingebouwde dubbele LED: maakt het makkelijker om in donkere gebieden te werken;
- Elektronische beveiliging: tegen overbelasting en oververhitting;
- XPT-technologie: water- en stofbestendig
- 21 koppelinstellingen voor meer precisie;
- Compatibel met Makita 18V LXT accu's: gegarandeerd uitwisselbaar;
- Snelspanboorhouder: snel wisselen van accessoires.

Toepassingen

De DDF484RTJ is ideaal voor professionals die boren en schroeven in verschillende materialen. Het blinkt uit in bouwwerkzaamheden, timmerwerk, interieurbouw, industrieel onderhoud en elektrische en sanitaire installaties. Met zijn lange gebruiksduur, krachtige prestaties en compacte formaat is dit het perfecte gereedschap voor krappe werkplekken, zowel binnen als buiten, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel54 N.m
Boorcapaciteit staal13 mm
Draadloosja
Onbelast toerental2000 rpm
Modelddf484rtj
Batterijcapaciteit5 Ah
Gewicht1,8 kg
€ 377,33 excl. BTW
/ stuk
€ 456,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden