BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65, 3X PC 4.0AH 06019N3208
Compact en tegelijkertijd robuust voor gemakkelijke uitvoering van zware boortoepassingen
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06019N3208
Rubix:A0722281
Fabrikant:06019N3208
EAN:4053423321616


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 76 N.m |
Productdetails : BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65, 3X PC 4.0AH 06019N3208
Als je op zoek bent naar een accuschroefboormachine die zelfs zware schroeftoepassingen aankan, hoef je niet verder te kijken dan de Bosch GSR 18V-65 Professional schroefboormachine. Hij boort met gemak door metaal, hout en kunststof dankzij het verbeterde koppel van 31/63 Nm en een toerental van 0-550/0-2100 min⁻¹. Krappe, lastige plekken zijn geen probleem met de praktische koplengte van slechts 166 mm van deze compacte machine. En je bent uitstekend beschermd door de inschakelbare KickBack Control, die een onverwachte terugslag van de machine voorkomt. Bovendien wordt je werkplek nog beter beschermd met de dubbele werkverlichting.
Of je nu keukenmonteur, timmerman, elektricien of metaalbewerker bent, de Bosch GSR 18V-65 Professional schroefboormachine is de ideale machine voor zware schroeftoepassingen. Deze is geschikt voor het boren in hout tot 35 mm, schroeven in hout tot 10 mm en boren in metaal tot 13 mm.
Sterke punten
• Voor eenvoudige uitvoering van zware boortoepassingen dankzij het verbeterde koppel van 63 Nm• Compact en handig op krappe plekken met een koplengte van slechts 166 mm• Blijf beschermd en houd de controle met inschakelbare KickBack Control• Maximale verlichting met dubbele werkverlichting• Krachtige prestaties dankzij duurzame borstelloze motor en robuuste aandrijflijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 76 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | gsr 18v-65 professional |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Gewicht | 1,06 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,83 excl. BTW
/ stuk
€ 454,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen