MILWAUKEE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER ACCU M18 BID-0
M18™ ¼″ Hex compact slagschroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 BID-0
Rubix:19180318
Fabrikant:4933443570
EAN:4002395003235

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER ACCU M18 BID-0
Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
¼″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
¼″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 180 N.m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,90 excl. BTW
/ stuk
€ 266,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen