MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 SD M12 FCIWF12G3-502X

1/2˝ O'RING COMPACTE SCHROEVENDRAAIER

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4933493455
Rubix:A0714809
Fabrikant:4933493455
EAN:4058546483265
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 SD M12 FCIWF12G3-502X

Technische samenvatting

Spanning12 V
Maximaal koppel542 N.m
Gewicht1,5 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 SD M12 FCIWF12G3-502X


  • Beste vermogen in zijn klasse: 542 Nm aandraaimoment en 746 Nm losdraaimoment, ideaal voor toepassingen met een gemiddeld draaimoment.
  • 1 kg gewicht zonder accu en 122 mm lengte betekent betere toegang en minder vermoeidheid.
  • 3.000 tpm voor uitzonderlijke toepassingssnelheid.
  • Met het 4-Mode DRIVE CONTROL-systeem kan de gebruiker schakelen tussen vier verschillende snelheden en koppels voor maximale toepassingsveelzijdigheid.
  • Triggermodusselectie voor eenvoudige selectie van snelheidsinstellingen met één hand.
  • Tri-LED voor schaduwvrije verlichting van het werkgebied
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitzonderlijk vermogen, verlengde looptijd en verhoogde duurzaamheid.
  • Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12 accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 V
Maximaal koppel542 N.m
Gewicht1,5 kg
Draadloosja
€ 409,90 excl. BTW
/ stuk
€ 495,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden