MILWAUKEE SNELLADER M12-18 FC - 4932451079
M12™ - M18™ Snellader
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932451079
Rubix:A0312668
Fabrikant:4932451079
EAN:4002395810581



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SNELLADER M12-18 FC - 4932451079
De Milwaukee® M12-18 FC snellader laadt uw lithium-ionaccu’s van de M12™, M14™ en M18™ series snel en veilig op. Deze lader is ontwikkeld voor professionals die geen tijd te verliezen hebben en biedt maximale compatibiliteit met alle Milwaukee®-producten.
Kenmerken:
De Milwaukee® M12-18 FC snellader is geschikt voor alle lithium-ionaccu’s van de M12™, M14™ en M18™ series. Het laadsysteem beheert elke cel afzonderlijk, wat de levensduur van de accu’s aanzienlijk verlengt. Dankzij actieve ventilatie wordt warmte tijdens het opladen effectief afgevoerd. Het opladen gebeurt sequentieel: de accu die het eerst wordt geplaatst, wordt ook het eerst opgeladen. Het compacte ontwerp en de mogelijkheid tot wandmontage maken deze lader praktisch inzetbaar in werkplaatsen.
Specificaties:
- Productreferentie: 4932451079
- Accutype: lithium-ion (Li-Ion)
- Compatibele accu’s: M12™, M14™, M18™
- Voeding: netstroom
- Laadwijze: sequentieel
- Laadpoorten: 1 × M12™, 1 × M18™
- Laadstroom: 6,0 A / 4,5 A
- Wandmontage: ja
- Laadtijden (voorbeelden):
• M12 – 2,0 Ah: 26 min
• M12 – 4,0 Ah: 52 min
• M18 – 2,0 Ah: 26 min
• M18 – 4,0 Ah: 52 min
• M18 – 5,0 Ah: 59 min
• M18 – 12,0 Ah: 130 min
Normen:
De Milwaukee® M12-18 FC snellader voldoet aan de CE-certificeringseisen.
Merkinformatie:
Milwaukee® is sinds 1924 een toonaangevend Amerikaans merk in professioneel elektrisch gereedschap. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan innovatie en de robuustheid van zijn producten. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van krachtige, duurzame oplossingen die perfect aansluiten bij de behoeften van professionals in de bouw, de industrie en het onderhoud. Vandaag de dag brengt Milwaukee® meer dan 500 snoerloze gereedschappen op de markt, met een sterke focus op lithium-ionaccutechnologie.
Kenmerken:
De Milwaukee® M12-18 FC snellader is geschikt voor alle lithium-ionaccu’s van de M12™, M14™ en M18™ series. Het laadsysteem beheert elke cel afzonderlijk, wat de levensduur van de accu’s aanzienlijk verlengt. Dankzij actieve ventilatie wordt warmte tijdens het opladen effectief afgevoerd. Het opladen gebeurt sequentieel: de accu die het eerst wordt geplaatst, wordt ook het eerst opgeladen. Het compacte ontwerp en de mogelijkheid tot wandmontage maken deze lader praktisch inzetbaar in werkplaatsen.
Specificaties:
- Productreferentie: 4932451079
- Accutype: lithium-ion (Li-Ion)
- Compatibele accu’s: M12™, M14™, M18™
- Voeding: netstroom
- Laadwijze: sequentieel
- Laadpoorten: 1 × M12™, 1 × M18™
- Laadstroom: 6,0 A / 4,5 A
- Wandmontage: ja
- Laadtijden (voorbeelden):
• M12 – 2,0 Ah: 26 min
• M12 – 4,0 Ah: 52 min
• M18 – 2,0 Ah: 26 min
• M18 – 4,0 Ah: 52 min
• M18 – 5,0 Ah: 59 min
• M18 – 12,0 Ah: 130 min
Normen:
De Milwaukee® M12-18 FC snellader voldoet aan de CE-certificeringseisen.
Merkinformatie:
Milwaukee® is sinds 1924 een toonaangevend Amerikaans merk in professioneel elektrisch gereedschap. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan innovatie en de robuustheid van zijn producten. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van krachtige, duurzame oplossingen die perfect aansluiten bij de behoeften van professionals in de bouw, de industrie en het onderhoud. Vandaag de dag brengt Milwaukee® meer dan 500 snoerloze gereedschappen op de markt, met een sterke focus op lithium-ionaccutechnologie.
Sterke punten
• Snelladen: verkort stilstandtijden dankzij geoptimaliseerde laadtijden afgestemd op accucapaciteit
• Universele compatibiliteit: geschikt voor alle M12™, M14™ en M18™ accu’s van Milwaukee®
• Slim accubeheer: individuele celbewaking voor een veilige en efficiënte lading.
• Universele compatibiliteit: geschikt voor alle M12™, M14™ en M18™ accu’s van Milwaukee®
• Slim accubeheer: individuele celbewaking voor een veilige en efficiënte lading.
Toepassingen
De M12-18 FC snellader is ideaal voor professionals in de bouw, industriële onderhoudsdiensten, elektrotechniek, loodgieterij en openbare werken. Dit product is perfect geschikt voor werkplaatsen, werven en depots, waar continuïteit en efficiënt opladen essentieel zijn. Om optimale prestaties te garanderen, wordt aanbevolen deze lader te gebruiken in goed geventileerde ruimtes, beschermd tegen vocht en extreme temperatuurschommelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snellader |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,91 excl. BTW
/ stuk
€ 100,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden