SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M48
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN50Z.140HV
Rubix:08913791
Fabrikant:000125.00102.0500.000
EAN:4043952047880


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 92 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M48
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B galvanisch verzinkt schijven B (gestanst), met fase Afmeting: 50 x 92 x8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2646 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M48 |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,35 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
50 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
92 mm
Norm
Metrische diameter
M48