Referenties
Fabory:51420.012.001
Rubix:08251116
EAN:8715492286635

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 3,8 mm |
Productdetails : RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M1.2
Vlakke sluitring DIN 125-1A RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,02 g |
| Binnendiameter | 1,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 3,8 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M1,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 324,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen